曜日別特売
MI-045 プッシュミル 川崎合成樹脂 78202060

MI-045 プッシュミル 川崎合成樹脂 78202060
MI-045 プッシュミル 川崎合成樹脂 78202060

プッシュミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック/クリア
注文コード
78202060
品番
MI-045
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
用途
粒胡椒や岩塩を挽く際に
色
ブラック/クリア
材質
本体:ABS樹脂/AS樹脂/ステンレス/鉄 刃部:セラミック磁器
寸法(mm)
(約)Φ32.5×H134.5
容量(mL)
容器:(約)19
質量(g)
(約)77
耐熱温度(℃)
(ABS樹脂)80 (AS樹脂)70
サイズ(mm)
挽ける:(粒胡椒)Φ5.5以下 (岩塩)不定形2~3以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする