カワハギ・胴突五目2本針 オモリ付き
全長:55cm
枝:下針5cm/上針3cm
仕掛け+5号集魚レッドオモリ各2セット入り
下針はやる気がなく、底から浮かない魚も喰わせるすいこみ重視のキツネ針&5cmロング枝、上針はエサを積極的に追いかける高活性の魚を掛けられるハゲ針&3cmショート枝
夜光玉とビーズの効果で集魚力も抜群!
エサは青イソメ、マムシ、シラサエビ、オキアミ、アサリなどがおススメ!
全長が短く、針数が少ないのでお子様でも使いやすい仕様です。
- 寸法(cm)
- 枝:下針:5、枝:上針:3
- 全長(cm)
- 55
- 内容量
- 1個
釣具 の新着商品
カテゴリ











![船タチウオテンヤ リズム 替えヘッド 40号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤ リズム 替えヘッド 40号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126368-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126377-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル ミラー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル ミラー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126325-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤSS リズム 40号ミドル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤSS リズム 40号ミドル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126350-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126761-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル ミラー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル ミラー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126569-260812-02.jpg)
![船タチウオテンヤSS リズム 60号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 船タチウオテンヤSS リズム 60号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83126560-260812-02.jpg)
![波止タチウオテンヤSS 早掛チャター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 波止タチウオテンヤSS 早掛チャター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061155-260812-02.jpg)
![波止タチウオテンヤSS 早掛ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 波止タチウオテンヤSS 早掛ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061180-260812-02.jpg)




