曜日別特売
#Sサイズ(620232) カワハギ・胴突五目2本針 オモリ付き フィッシングマックスオリジナル 78202726

カワハギ・胴突五目2本針 オモリ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
78202726
品番
#Sサイズ(620232)
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

全長:55cm
枝:下針5cm/上針3cm
仕掛け+5号集魚レッドオモリ各2セット入り
下針はやる気がなく、底から浮かない魚も喰わせるすいこみ重視のキツネ針&5cmロング枝、上針はエサを積極的に追いかける高活性の魚を掛けられるハゲ針&3cmショート枝
夜光玉とビーズの効果で集魚力も抜群!
エサは青イソメ、マムシ、シラサエビ、オキアミ、アサリなどがおススメ!
全長が短く、針数が少ないのでお子様でも使いやすい仕様です。

サイズ
S
寸法(cm)
枝:下針:5、枝:上針:3
全長(cm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする