クビンス
ホールスロージューサー
材料が丸ごと入る88mmWIDE投入口
長時間搾汁してもモーターに負荷がかからず、モーターは24時間連続使用可能
500mLの大容量ドラムを採用、大量の材料をミックスして搾汁することも可能
質量(kg)
9.1
消費電力(W)
200
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(パワーコードAタイプ)
コード長さ(m)
約1.3
外寸(mm)
260×183×H515
定格時間
24時間連続使用可能
投入口サイズ(mm)
Φ88
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78203347
KCS-6000P
¥
136,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください