KSM5.5WH ミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 78203365

ミキサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78203365
品番
KSM5.5WH
参考基準価格(税別)¥147,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

新機能「1/2低速」搭載。丁寧に攪拌することにより、思い通りの仕上がりを実現します。食材(粉)が飛散しないので衛生的です。
ワイドが広い容器だから、混ぜやすく、中が見えやすいです。

幅(mm)
286
質量(kg)
11
色
ホワイト
高さ(mm)
420
奥行(mm)
370
電流(A)
4.2(15分定格)
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
325
回転数(回/分)
(アタッチメント(公転部))50~200、(ミキサー・ホイップ)60~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする