TRV DLC

TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)TRV DLC - AbuGarcia(アブガルシア)

タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー
カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。
9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。
【特徴詳細】
巻上スピードメーター付き
バックライト付きラインカウンター
9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載
超々ジュラルミンギア
カーボンマトリックスドラグ
船べりアラーム
ドラグクリックサウンド
120mmカーボンハンドル
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/31/2下巻きライン)
電池交換可能(CR2032)
タナ取りスイッチ

仕様
9+1
ハンドル長さ(mm)
120
自重(g)
198
ギア比
5.8:1
巻取長さ(cm)
60
ドラグ力(Kg)
5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
L(左ハンドル)(005501) 0577942205779422L(左ハンドル)(005501)200
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
(右ハンドル)(005402) 0578106805781068(右ハンドル)(005402)200300
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする