マックス SX スピニング

マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)マックス SX スピニング - AbuGarcia(アブガルシア)

ZENON、Revoのデザインを継承した左右非対称コンパクトデザインだけでなくV-Rotor、V-spoolデザインをも継承した汎用価格帯リール。6+1ベアリング、ねじ込み式ハンドル搭載、アルミ替えスプール付属の万能リール。
コンパクト左右非対称ボディデザイン
V-Rotorデザイン
V-Spoolデザイン
ねじ込み式アルミハンドル
6+1ボールベアリング
ロケットマネジメントシステム
アルミスプール
替えアルミスプール付属
ハンドル左右交換可能
SW/FW対応

内容量
1個
全8種類を絞り込む
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
ドラグ力(Kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
ドラグ力(Kg)
糸巻量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057789772500SH(021990)2276.2:1833.26lb-100m/PE0.8-150m
¥8,498
¥9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
057791963000H(022034)2416.2:1896.48lb-200m/PE2-160m
¥8,898
¥9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
057794403000SH(022027)2416.2:1896.46lb-150m/PE1.2-150m
¥8,898
¥9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
057799481000S(021860)2105.2:1582.92lb-100m/PE0.3-120m
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
05780316750S(021105)1735.2:1542.92lb-75m/PE0.3-90m
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
057811722000SH(021884)2136.2:1762.94lb-100m/PE0.6-100m
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
057815762500SHD(022003)2386.2:1833.26lb-100m/PE0.8-150m
¥8,898
¥9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
057820124000H(022072)2855.2:1966.412lb-180m/PE2-220m
¥9,198
¥10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする