マックス エックス スピンキャスト

マックス エックス スピンキャスト - AbuGarcia(アブガルシア)マックス エックス スピンキャスト - AbuGarcia(アブガルシア)マックス エックス スピンキャスト - AbuGarcia(アブガルシア)マックス エックス スピンキャスト - AbuGarcia(アブガルシア)

初めてのリールに!
スピニングリールやベイトリールよりも動作が簡単!ワンタッチでキャスト可能で扱いやすい!バスフィッシング、海でのちょい投げやサビキ釣りにも!
ベイトリールのようなバックラッシュなどのライントラブルが起きにくく、スピニングリールのようにベールを返す必要がなく手返しよくキャスト可能。初めての方でも扱いやすい。

ハンドル長さ(mm)
右
自重(g)
227
ギア比
3.0:1
巻取長さ(cm)
33
糸巻き量(号-m)
1.5号-115m
ドラグ力(Kg)
2.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781777(062740)
¥6,298
¥6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする