26 ライトゲームX
軽快175g「テクニカルゲーム」100サイズ、高剛性195g「マルチゲーム」150サイズの軽量両軸リール
エサ釣り/ルアー釣り問わず、ターゲットに応じて快適な船ライトゲームが楽しめる2サイズをラインナップ。
100H:カワハギ/タイラバ/イカメタル/マルイカ/フグ等
150H:タチウオ/アジ/アマダイ/ヒラメ/ライトジギング等
- 寸法(mm)
- スプール:32
- ベアリング
- Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
- ハンドル長さ(mm)
- 110
- ギア比
- 7.3
- 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
- 73
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05294602 26 ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05294602-260930-02.jpg)
![注文コード:05294602,05294699,05294717,05295451 26 ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05294602-260930-04.jpg)
![注文コード:05294602,05294699,05294717,05295451 26 ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05294602-260930-06.jpg)
![注文コード:05294699 26 ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05294699-260930-02.jpg)
![注文コード:05294717 26 ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05294717-260930-02.jpg)
![注文コード:05295451 26 ライトゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05295451-260930-02.jpg)

![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)







![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)
