曜日別特売

D-PET CLEAR

D-PET CLEAR - X-BRAID

ライトゲームのすべてを”視覚化”する
その硬さを活かし水中の様子をアングラーが”視覚化”できる高感度仕様
エステルならではの比重1.41でアングラーの思い描くルアーのトレースコースを実現
ノット各種も効きやすく、連結スプール(100m×2連結)採用で使いやすく経済的
ラインカラーは用途を選ばず環境に溶け込むクリアー
90%以上の結節強力保持率
吸水しにくく(0.1%以下)性能が安定している

材質
エステル〈比重:1.41〉
色
クリア
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78204975200M-0.2号(719848)
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする