曜日別特売
200M-0.2号(719848) D-PET CLEAR X-BRAID 78204975

D-PET CLEAR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78204975
品番
200M-0.2号(719848)
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ライトゲームのすべてを”視覚化”する
その硬さを活かし水中の様子をアングラーが”視覚化”できる高感度仕様
エステルならではの比重1.41でアングラーの思い描くルアーのトレースコースを実現
ノット各種も効きやすく、連結スプール(100m×2連結)採用で使いやすく経済的
ラインカラーは用途を選ばず環境に溶け込むクリアー
90%以上の結節強力保持率
吸水しにくく(0.1%以下)性能が安定している

材質
エステル〈比重:1.41〉
色
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする