曜日別特売
EGW200MC-I ガソリン溶接機 新ダイワ 79412518

EGW200MC-I ガソリン溶接機 新ダイワ 79412518
EGW200MC-I ガソリン溶接機 新ダイワ 79412518
EGW200MC-I ガソリン溶接機 新ダイワ 79412518
EGW200MC-I ガソリン溶接機 新ダイワ 79412518

ガソリン溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79412518
品番
EGW200MC-I
参考基準価格(税別)¥1,050,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

新機能!エンジン始動が手元でできる
アイドリングストップ&タッチスタートでカーボンニュートラルに貢献!
アイドルストップ昨日は、事前に設定した時間が経つと、自動でエンジンを停止します。溶接棒と母材を1秒接触して離すとエンジンが始動します。
溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。

周波数(Hz)
【発電】50/60(スイッチ切替)
定格電圧(V)
【発電】単相100
定格電流(A)
【発電】35
定格出力電流(A)
DC180
使用燃料
ガソリン
燃料消費量(L/h)
(定格負荷時)2.47、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95
エンジン部型式
MZ360
乾燥質量(kg)
本体:95
燃料タンク容量(L)
13
適合溶接棒(mm)
2.0~4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×545×647
電圧調整方式
インバータ式
定格使用率(%)
50
電流調整範囲(A)
DC30~200
定格負荷電圧(V)
27.2
定格出力(kVA)
【発電】3.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
6.3
注意
※溶接中の発電出力は溶接出力により変わります。最大電流での溶接時は発電出力は取れません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする