曜日別特売
DA-130N 【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル 京都電子工業 79428478

DA-130N 【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル 京都電子工業 79428478
DA-130N 【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル 京都電子工業 79428478

【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
注文コード
79428478
品番
DA-130N
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できます。
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量です。
粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能です。
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示できます
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示できます。

測定範囲
0.0000~2.0000g/cm3
質量(g)
約360
電源
単4アルカリ乾電池×2本
測定方式
固有振動周期測定方式
測定精度
±0.001g/cm3
表示部
バックライト機能付き
分解能
0.0001g/cm3
外部出力
赤外線ポート(lrDA Ver.1.2規格に準拠)・RS232C出力に変換(オプション)可能
記憶数
1100検体
サンプリング
シリンジ方式ハンドポンプによる
表示内容
密度・温度補償密度・比重・温度補償比重・Brix%・Alcohol wt%・Alcohol vol%・%H2SO4・API度・Baume度・Plato度・Proof度および温度(℃)試料NO.・安定度判断・データ保存・データ出力・データ削除・電池消耗度合
測定温度範囲(℃)
0~40.0
アズワン品番
69-8791-79-64
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする