ショパン CD
偉大な作曲家たちの珠玉の名曲を網羅
1. ワルツ第1番 変ホ長調「華麗なる大ワルツ」 ディヌ・リパッティ (P)2. 前奏曲第15番 変ニ長調「雨だれのプレリュード」 サンソン・フランソワ(P)3. 夜想曲第2番 変ホ長調 ヴラディーミル・ホロヴィッツ(P)4. ワルツ第6番 変ニ長調 「小犬のワルツ」 アルフレッド・コルトー(P)5. 練習曲第3番 ホ長調「別れの曲」 作品10‐3 サンソン・フランソワ(P)6. ワルツ第7番 嬰ハ短調 アルフレッド・コルトー(P)7. 前奏曲第7番 イ長調 サンソン・フランソワ(P)8. ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 作品11第2楽章「ロマンツェ ラルゲット」 ハリーナ・チェルニー=ステファニカ(P) ヴァーツラフ・スメターチェク指揮/チェコ・フィルハーモニー管弦楽団9. 即興曲 嬰ハ短調「幻想即興曲」 アルトゥール・ルービンシュタイン(P)10. 練習曲第5番 変ト長調「黒鍵のエチュード」作品10‐5 サンソン・フランソワ(P)11. ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 作品35 第3楽章「葬送行進曲」レント エミール・ギレリス(P)12. スケルツォ第2番 変ロ短調 カトナー・ソロモン(P)13. ポロネーズ第6番 変イ長調「英雄ポロネーズ」 アルトゥール・ルービンシュタイン(P)14. 子守歌 変ニ長調 アルフレッド・コルトー(P)
- アズワン品番
- 60-1961-20
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79429485 ショパン CD - ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79429485-260619-02.jpg)



















