曜日別特売

フラットポーチ

フラットポーチ - MILANフラットポーチ - MILANフラットポーチ - MILANフラットポーチ - MILANフラットポーチ - MILAN

フラットポーチ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 GIGANTE since 1918」シリーズで、リストストラップとファスナー式収納を備えたコットン素材のポーチです。サイズは横265×縦220×厚み30mm、質量約100g、色はベージュで鍵やコスメ、ガジェット小物や旅行用品の整理・持ち運びに便利な実用的なポーチです。

厚さ(mm)
30
色
ベージュ
質量(g)
100
縦(mm)
220
横(mm)
265
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431646MLN62105G403BG
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする