曜日別特売
MLN62105G403BG フラットポーチ MILAN 79431646

MLN62105G403BG フラットポーチ MILAN 79431646
MLN62105G403BG フラットポーチ MILAN 79431646
MLN62105G403BG フラットポーチ MILAN 79431646
MLN62105G403BG フラットポーチ MILAN 79431646
MLN62105G403BG フラットポーチ MILAN 79431646

フラットポーチMLN62105G403BG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79431646
品番
MLN62105G403BG
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

フラットポーチ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 GIGANTE since 1918」シリーズで、リストストラップとファスナー式収納を備えたコットン素材のポーチです。サイズは横265×縦220×厚み30mm、質量約100g、色はベージュで鍵やコスメ、ガジェット小物や旅行用品の整理・持ち運びに便利な実用的なポーチです。

厚さ(mm)
30
色
ベージュ
質量(g)
100
縦(mm)
220
横(mm)
265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする