曜日別特売

BIGマルチポーチ

BIGマルチポーチ - MILANBIGマルチポーチ - MILANBIGマルチポーチ - MILANBIGマルチポーチ - MILANBIGマルチポーチ - MILANBIGマルチポーチ - MILAN

BIGマルチポーチ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 GIGANTE since 1918」シリーズで、ポリエステル素材を使用、内ポケットと持ち手ストラップを備えたファスナー式です。サイズは横270×縦200×厚み110mm、質量150g、色はベージュで化粧品やトイレタリー用品、小物の収納や持ち運びに便利な実用的なポーチです。

厚さ(mm)
110
色
ベージュ
質量(g)
150
縦(mm)
200
横(mm)
270
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431637MLN62106G403BG
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする