曜日別特売
MLN62106G403BG BIGマルチポーチ MILAN 79431637

MLN62106G403BG BIGマルチポーチ MILAN 79431637
MLN62106G403BG BIGマルチポーチ MILAN 79431637
MLN62106G403BG BIGマルチポーチ MILAN 79431637
MLN62106G403BG BIGマルチポーチ MILAN 79431637
MLN62106G403BG BIGマルチポーチ MILAN 79431637
MLN62106G403BG BIGマルチポーチ MILAN 79431637

BIGマルチポーチMLN62106G403BG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79431637
品番
MLN62106G403BG
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

BIGマルチポーチ。スペインの文具メーカー MILAN の「403 GIGANTE since 1918」シリーズで、ポリエステル素材を使用、内ポケットと持ち手ストラップを備えたファスナー式です。サイズは横270×縦200×厚み110mm、質量150g、色はベージュで化粧品やトイレタリー用品、小物の収納や持ち運びに便利な実用的なポーチです。

厚さ(mm)
110
色
ベージュ
質量(g)
150
縦(mm)
200
横(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする