QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495

QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495
QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495
QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495
QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495
QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495
QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495
QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495
QmiroPlus-201W QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーター QNAP 79432495

QNAP 次世代トライバンドWi-FiメッシュAC22002.5GbENASおよびSD-WANルーターQmiroPlus-201W

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432495
品番
QmiroPlus-201W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

QNAP Home Cloud 2.0ソリューションを備えたQMiroPlus-201Wは、メッシュWi-FiAC2200ルーターと2.5GbENASを組み合わせて、ネットワーク設定を簡素化します。 2つの2.5インチSATAドライブベイとSD-WANテクノロジーを備えたQMiroPlus-201Wは、マルチクラウド環境を統合し、ローカルに保存されたクラウドベースのファイルとデータを一元管理してアクセスし、家庭やリモート作業用の次世代ネットワークを構築します。

メモリー
ルーター:512MB DDR3
NAS:4GB DDR4
フラッシュ
ルーター:4MB SPINORフラッシュ+ 4GB eMMC
NAS:4GB eMMC
使用CPU
ルーター:Qualcomm IPQ4019、クアッド4コアARM Cortex A7@716.8MHz
NAS:Intel Gemini Lake J4125 4cores @ 2.0Ghz
仕様
●1GbE (RJ45):4●2.5GbE Host Port(RJ45):1●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:5
寸法(mm)
183.5×105×143.5
電源(V)
12 DC
消費電力(W)
60
アンテナ
4つの内部アンテナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタン仕様
電源(NAS用)、リセット、WPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする