曜日別特売
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276

TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276
TS-h1887XU-RP-E2334-16G QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP 79432276

QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79432276
品番
TS-h1887XU-RP-E2334-16G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。

仕様
●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
消費電力(W)
148.94
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
88.6×432×511.2
本体質量(kg)
14.87
インターフェース
SATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4
メモリー
システム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
表示LED
ステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)
保証期間
(標準)5年
使用CPU
インテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86
互換性
3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
メモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)
保管温度範囲(℃)
-20~70
ファン
4×60mm、DC12V
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
フォームファクタ
2Uラックマウント
ベイ数
18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)
RAID機能
RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60
電源ユニット
550W(×2) PSU
相対湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
Ethernetポート
(2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする