曜日別特売

デジタルSラインハイトゲージDHG-M用インジケータホルダ

デジタルSラインハイトゲージDHG-M用インジケータホルダ - SK(新潟精機)デジタルSラインハイトゲージDHG-M用インジケータホルダ - SK(新潟精機)デジタルSラインハイトゲージDHG-M用インジケータホルダ - SK(新潟精機)

デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のホルダアームです。

用途
デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のホルダタームに
適合機種
DHG-35M、DHG-60M
材質
炭素鋼(黒染)
本体寸法(mm)
W71×H13×D25
本体質量(g)
60
取付寸法(mm)
Φ8
アーム長さ(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79516285DHG-MH
10,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする