SK(新潟精機)
デジタルSラインハイトゲージDHG-M用インジケータホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79516285
品番
DHG-MH
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のホルダアームです。
用途
デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のホルダタームに
適合機種
DHG-35M、DHG-60M
材質
炭素鋼(黒染)
本体寸法(mm)
W71×H13×D25
本体質量(g)
60
取付寸法(mm)
Φ8
アーム長さ(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応