曜日別特売
GTW-6060J 石定盤架台 SK(新潟精機) 79479849

石定盤架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79479849
品番
GTW-6060J
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。

用途
石定盤用の架台として
適合機種
G6060
材質
本体:一般構造用角形鋼管
寸法(mm)
石定盤:600×600×130
本体寸法(mm)
W696×H758×D642
本体質量(g)
33000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする