SK(新潟精機)
レベリングジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
入数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
入数(個)
3
注文コード
79475405
品番
LVJ-3
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。
調整後に支持高さを固定するナット付です。
3個1組で使用します。
用途
石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに
入数(個)
3
適合
定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T
材質
ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼
ストローク(mm)
15
本体寸法(mm)
W50×H68×D50
本体質量(g)
417
許容荷重(N)
16520
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※許容荷重は1組使用時です。
※本体質量および本体寸法は1個あたりです。