カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ホワイト
キッチンカウンターに食洗機の後ろ半分を載せて、省スペースに設置できるハイタイプのラック
キッチンカウンターの奥行きを利用して省スペースに食洗機が置けて、高さと幅が調節できるハイタイプの食洗機ラックです。キッチンカウンターに合わせて脚の高さ調節が可能で、脚の間隔も3段階から選べるので、ご家庭のキッチンに合わせて設置できます。また、ラックの天板も伸縮するので、様々なサイズの食洗機に対応します。ラック下には空間ができるので、調理スペースを広々と使えます。食洗機を浮かせているので、調理台のお掃除もラクラク!小物を掛けるのに便利なフックが付属していて便利です。
キッチンカウンターに食洗機を載せて省スペースに設置できる食洗機ラック
キッチンカウンターに合わせて脚の高さが調節できます
天板の幅が伸縮するので様々なサイズの食洗機に対応しています
設置個所に合わせて脚の間隔を3段階から選べます
ラック下は作業スペースとして使えます。お掃除もラクラクです
- 付属品
- フック×2 六角レンチ
- 材質
- 天板:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 脚:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・ポリプロピレン・シリコーンゴム フレーム:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 3350
- 備考
- 設置できるカウンター 奥行:15cm以上 高さ:12~20.5cm ※必ず本製品の奥側15cm以上をカウンターに載せて設置してください。
- 耐荷重
- 棚:25kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 41.2~62×36.1×13.8~22.3
- 内寸法(cm)
- 天板:W39.5~60.3×D35.7 脚(アジャスター部)の間隔:本体幅最小時27.2 本体幅最大時48・40・32
- 内容量
- 1個
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ


























