ノーケン
リード式レベルセンサ(リード線400mm
FH30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79568469
品番
FH30
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●フロート(測定可能液比量):0.55以上●最大検出点:1点
材質
フランジ:SUS304、フロート:SUS316、ステム:SUS304
寸法
R1/4
内径(Φmm)
15.4
外径(Φmm)
ステム:13.8、フロート:49×h50
材質(ステム)
SUS304