曜日別特売

AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Type-C・A/ホワイト

AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Type-C・A/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大65W出力のType-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
『かしこく充電』対応のType-Aポート
3台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
PSE適合製品
対応機器:スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.5A
出力仕様:Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大PD20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C1+Type-C2:45W+20W(最大PD65W)、Type-C1+Type-A:45W+18W(最大63W)、Type-C2+Type-A:5V/3A(最大15W)、Type-C1+Type-C2+Type-A:45W+15W(最大60W)
充電環境により供給される電流値は異なります。
保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
サイズ(本体):約29(W)×52.5(D)×41(H)mm(電源プラグは除く)
重量(本体):約83g
保証期間:1年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462082OWL-APD65C2A1GS-WH
¥4,848
¥5,333(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする