モバイルバッテリー/10000mAh/準個体/PD30W/ブラック
準固体電池採用のモバイルバッテリー
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
バッテリー残量が1%単位で見える
最大PD30W充電に対応
2台同時充電に対応
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機器:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器
全ての機器での動作を保証するものではありません。
電熱ベスト及び空調作業服へのご使用は推奨しておりません。
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.85V 10000mAh(38.5Wh)
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C+Type-A:5V/3A(合計最大出力)
定格出力容量:5V/6000mAh、9V/3300mAh、12V/2450mAh、15V/1960mAh、20V/1475mAh
使用回数:約2000回
充電時間:空の状態から満充電まで約1時間40分(PD30W充電時)
保護機能:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
使用温度:放電時:-20~60℃、充電時:0~45℃
本体サイズ:約70(W)×17(D)×109(H)mm
本体重量:約182g
付属品:取扱説明書(保証書付)、Type-C-Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








