準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ホワイト
超薄型の準固体モバイルバッテリー
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
携帯性に優れる容量5000mAh
ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応
最大20W出力のUSB Type-Cポート
2台同時に充電できる
パススルー充電対応
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
PSE適合製品
安心の1.5年保証
対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器/ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。
電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。
MagSafeやQi2非対応のケース・機器は固定することができません。
iPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしてください。
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








