AC/USB充電器/PD20W/2ポート/薄型/ホワイト
驚くほど薄くて小さなAC充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大20W出力のUSB Type-Cポート
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
対応機種:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機
接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max
出力仕様:Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C + Type-A:DC5V/3A (最大15W)
充電環境により供給される電流値は異なります。
Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
本体サイズ:約42(W)×75(D)×13(H)mm(電源プラグは除く)
本体重量:約45g
保証期間:2年間
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








