曜日別特売

モバイルバッテリー/10000mAh/マグネット式/ブラック

モバイルバッテリー/10000mAh/マグネット式/ブラック - OWLTECH(オウルテック)

Qi2.2対応の準固体ワイヤレスモバイルバッテリー
準固体電池だから安心、安全、長寿命
Qi2 25Wの急速充電に対応
最大30W出力のType-Cポート
バッテリー残量が1%単位で見える
スタンドとしても使えるスマホリング
対応機器:MagSafe対応機器、Qi2対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器、AC充電器、その他USB機器、スマートフォン、タブレット、その他USB機器等
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.85V/10000mAh、38.5Wh
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(30W)
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(30W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W/25W
合計最大出力:Type-C+ワイヤレス充電:35W
定格出力容量:5V/6000mAh、9V/3300mAh、12V/2450mAh、15V/1960mAh、20V/1475mAh
使用回数:約2000回
充電時間:空の状態から満充電まで約2時間(PD30W充電時)
保護機能:モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過放電保護、異物検出
使用温度:充電時:0~45℃、放電時:-20~60℃
本体サイズ:約70(W)×20(D)×110(H)mm
本体重量:約216g
PSEマーク:PSE適合製品
付属品:Type-C to Type-C

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460596OWL-PBM10005J-BK
¥9,718
¥10,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする