曜日別特売

AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Soft/ブルーグレー

AC/USB充電器/PD65W/3ポート/Soft/ブルーグレー - OWLTECH(オウルテック)

新ブランド『Soft』が登場
斜めにスッと抜き挿し楽々
最大65W出力のType-Cポート
USB PD-PPSに対応
『かしこく充電』対応のType-Aポート
3台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
ちょこっと便利なシリコンタグ
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
対応機器:スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
入力仕様:AC100-240V 50/60Hz 1.6A
出力仕様:Type-C1/USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS:5-11V/3A Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Type-C1+Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A PPS:5-11V/1.65A Type-C1+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A Type-C2+Type-A:5V/1.5A + 5V/1.5A Type-C1+Type-C2+Type-A:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:5-11V/3A + 5V/1.5A + 5V/1.5A
充電環境により供給される電流値は異なります。
保護機能:過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
付属品:保証書
保証期

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462748OWL-AC6501-SFT-BL
¥5,086
¥5,595(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする