モバイルバッテリー/10000mAh/マグネット式/ブラック
ワイヤレス充電対応の準固体モバイルバッテリー
バッテリー残量が1%単位で見える
スタンドとしても使えるスマホリング
対応機器:ワイヤレス充電:MagSafe対応機器、Qi2対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器
全ての機器での動作は保証しておりません。
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh、38.5Wh
定格入力:Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
定格出力:Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)
定格出力容量:5V/6000mAh、9V/3300mAh、12V/2450mAh、15V/1960mAh、20V/1475mAh
使用回数:約1000回
使用条件によります。
充電時間(モバイルバッテリーへの充電):空の状態から満充電まで約1時間40分
保護機能:モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、異物検出
使用温度:放電時:-20~60℃、充電時:0~45℃
本体サイズ:約70(W)×19.2(D)×109(H)mm
本体重量:約2
- 内容量
- 1台
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








