土牛
ステンレスエルパネ(柄付)
錆びにくいステンレス製
用途
仮枠槌
全長(mm)
450
質量(g)
690
口径(Φ)
31
頭の全長(mm)
154
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79573676
00289
すべり止
¥
15,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
79574166
00288
すべり無
¥
15,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください