曜日別特売

ステンレスエルパネ(柄付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズすべり止
内容量1本注文コード79573676品番00289
参考基準価格(税別)¥15,390販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

錆びにくいステンレス製

用途
仮枠槌
サイズ
すべり止
全長(mm)
450
質量(g)
690
口径(Φ)
31
頭の全長(mm)
154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする