曜日別特売
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735

商品単体画像

SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735
SV-8432 開閉式USBソーラーランタン セーブインダストリー 79763735

開閉式USBソーラーランタンSV-8432

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79763735
品番
SV-8432
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン
パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。
さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。
日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。

付属品
本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)
寸法(mm)
196×83×50
質量(g)
315
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
1
連続使用時間(時間)
6~15
定格入力電流(A)
1
電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)
定格出力電圧(V)
5
バッテリー容量(mAh)
3200
光束(Lm)
200~300
防水仕様
IPX4相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする