曜日別特売
PRW-4HL ハイスライドラッチ トップ工業 79769360

PRW-4HL ハイスライドラッチ トップ工業 79769360
PRW-4HL ハイスライドラッチ トップ工業 79769360

ハイスライドラッチPRW-4HL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79769360
品番
PRW-4HL
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。
高級感のあるディープレッドカラーを採用。
2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!
フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!
空調配管作業で必須の17~29mmに対応
メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!
一度決めた口開きは再調整不要。
スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。

用途
従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。
電路支持金具などの取り付けに
材質
(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V
全長(mm)
167.5
質量(g)
200
タイプ
電材向け
対辺寸法(mm)
12×13×14×17
対応
レースウェイダクトD-1
トルク(N・m)
【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0
ギア数
36
注意
※注意:本体プレートはアルミ合金製ですので、打撃や衝撃を与えないでください。
※注意:高所作業での使用は安全ひも等の落下防止策をしてください。(TOP工業のセーフティコード推奨)
※注意:ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないでください。
※注意:ギア部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので、保管にはご注意ください。
※注意:工具の使用目的以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする