High Output Pump 100V/50-60Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
79768136
品番
WP6210060
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

持ち運びが便利な携帯式の吸引加圧両用ポンプです。
優れたパワーを引き出すピストンドライブデザインです。
70cmの1/4インチ チューブならびにポンプ保護用のMillex-FA50フィルターが付属します。

質量(kg)
5.3
電圧(V)
100 50/60Hz
最大流量
34L/min
接続
1/4インチタケノコ型ホースロ
大きさ
22.9×25.4×20.3cm
最大吸引圧(kPa)
92.1
最大加圧(kPa)
550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする