水分活性測定システム

水分活性測定システム - 神栄テクノロジー

専用アプリに接続することで測定・校正が行えます。測定後、自動で測定レポートを作成します。10分でAw値の結果が表示されます。

付属品専用アダプター、透湿フィルター(10枚入)、サンプルカップ(100個入)、校正用標準液、パッド、ガイドピン測定範囲水分活性/0.1~1.0Aw、温度/15~35℃電源リチウム電池(CR2450)対応OSiOS11.0以上、Android 9~12測定方式水分活性/電気抵抗式、温度/抵抗変換式測定精度水分活性/±0.03Aw(at 0.2~0.95Aw)、温度/±1.0℃(本体部・at25℃)動作範囲温度/15~35℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)サイズ(mm)85.5×53×46アズワン品番66-0020-82インターフェイスBluetooth(R)5.0内容量1式
注意
※操作には専用アプリが必ず必要です。単体では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79771758AWV0100
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする