曜日別特売

【RGB】2W サウナ用ダウンライト

【RGB】2W サウナ用ダウンライト - 富士メディシィエ【RGB】2W サウナ用ダウンライト - 富士メディシィエ【RGB】2W サウナ用ダウンライト - 富士メディシィエ

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、1灯でも足元から全体を照らし、中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。最新のサウナで採用が進むRGB仕様で、空間の付加価値向上に貢献します。
別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

質量(g)
440
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP67
色温度
RGB
光束(Lm)
56
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:納入仕様書(1.57MB)取扱説明書:(0.7MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762326FCAB2CAR0118
¥82,993
¥79,980
¥87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする