曜日別特売
FCAB2CAR0118 【RGB】2W サウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 79762326

本体

FCAB2CAR0118 【RGB】2W サウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 79762326
FCAB2CAR0118 【RGB】2W サウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 79762326
FCAB2CAR0118 【RGB】2W サウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 79762326

【RGB】2W サウナ用ダウンライト

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79762326
品番
FCAB2CAR0118
参考基準価格(税別)¥82,993販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、1灯でも足元から全体を照らし、中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。最新のサウナで採用が進むRGB仕様で、空間の付加価値向上に貢献します。
別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

質量(g)
440
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP67
色温度
RGB
光束(Lm)
56
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:納入仕様書(1.57MB)取扱説明書:(0.7MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする