【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属)
【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
- 質量(g)
- 1460
- ケーブル長(m)
- 0.5
- 入力電圧(V)
- DC24
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 保護等級
- IP67
- 光束(Lm)
- 355
- 配光角度(°)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1セット
関連資料:納入仕様書(2.25MB)取扱説明書:(2.49MB)
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)

