曜日別特売
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570

本体

FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570
FCARC2CPR0125-27K-S 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属) 富士メディシィエ 79762570

【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
色温度(K)2700
内容量1セット注文コード79762570品番FCARC2CPR0125-27K-S
参考基準価格(税別)¥135,069販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

色温度(K)
2700
質量(g)
1460
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP67
光束(Lm)
355
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:納入仕様書(2.25MB)取扱説明書:(2.49MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする