EL-DU250LH AHN MCシリーズライトユニット 三菱電機 79605700

MCシリーズライトユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79605700
品番
EL-DU250LH AHN
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。
固定出力形
クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当)
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.2
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:93.9
光束(Lm)
器具:1710
光色
電球色 (3000K)
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする