曜日別特売
EL-DU250WH AHN MCシリーズライトユニット 三菱電機 79605736

MCシリーズライトユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79605736品番EL-DU250WH AHN
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。
固定出力形
クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当)
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.8光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする