三菱電機
LED誘導灯C級両面直付形
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
C級(10形)両面灯
耐震クラスS2
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.8
表示
両面
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621809
KSH10162 1EL (セット品)
¥
41,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください