LED誘導灯C級両面直付形長

LED誘導灯C級両面直付形長 - 三菱電機
質量(kg)
0.8
材質(本体)
プラスチック・白色
定格電力(W)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.021
耐震性
(クラス)S2
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621836KSH10162H 1EL(本体のみ)壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
¥85,400
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79764015SH1-FSF21-C60 1EL壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
¥95,000
取扱い終了
返品不可
79764950ST1-FSF23-C60 1EL壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
¥95,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする