曜日別特売

LED誘導灯C級両面直付形避

LED誘導灯C級両面直付形避 - 三菱電機
質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.020耐震性(クラス)S2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79764006SH1-FSF21-C 1EL
41,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする