三菱電機
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(長時間定格形)
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体
プラスチック・白色
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
内容量
1台
注意
※パネル別売
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
LED
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77457847
KSH10162HC1EN
0.8
LE13602S2W-A×2
吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン RZB04
¥
98,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
77457951
KSH10151HC1EN
0.6
LE13602S2W-A
ガード G446(壁掛用),吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB04
¥
91,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください