LED誘導灯B級BL両面直付
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。
衛生管理が求められる空間に対応します。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井直付形
B級BL形 両面灯
わずか3.1Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
- 取付
- 天井直付形
- 等級
- B級(BL形)
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 3.1
- 表示
- 両面
- 時間
- 光束維持:60000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
誘導灯本体 の新着商品
カテゴリ









